Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting WS22216-E1-XL-2VSR

  • ERIKS:14182105
Image 1
Opslaan in lijst

€ 335,85/ stukexcl. btw

€ 406,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
40 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
270 kN
Dynamisch draaggetal
250 kN
Grenstoerental
1.54 tr/min