Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting WS22215-E1-XL-2RSR

  • ERIKS:12626114
  • Fabrikant:4054364069797
Image 1
Opslaan in lijst

€ 291,93/ stukexcl. btw

€ 353,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
38 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
237 kN
Dynamisch draaggetal
216 kN
Grenstoerental
1.63 tr/min
Alternatieven

€ 223,73/ stukexcl. btw

€ 270,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026