€ 253,95/ stukexcl. btw
€ 307,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 38 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 226 kN |
Dynamisch draaggetal | 211 kN |
Grenstoerental | 1.67 tr/min |
€ 203,85/ stukexcl. btw
€ 246,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026