€ 242,81/ stukexcl. btw
€ 293,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 38 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 210 kN |
Dynamisch draaggetal | 202 kN |
Grenstoerental | 1.74 tr/min |