Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting WS22213-E1-XL-2RSR-H40-L055

  • ERIKS:14187390
Image 1
Opslaan in lijst

€ 274,26/ stukexcl. btw

€ 331,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
38 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2