Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting WS22212-E1-XL-2RSR-L091-C3

  • ERIKS:14187378
Image 1
Opslaan in lijst

€ 238,05/ stukexcl. btw

€ 288,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
34 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
155 kN
Dynamisch draaggetal
160 kN
Grenstoerental
2.03 tr/min