Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting WS22210-E1-XL-2VSR-C4

  • ERIKS:14182093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,14/ stukexcl. btw

€ 217,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
28 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
107 kN
Dynamisch draaggetal
109 kN
Grenstoerental
2.44 tr/min