€ 166,28/ stukexcl. btw
€ 201,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 28 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 99 kN |
Dynamisch draaggetal | 104 kN |
Grenstoerental | 2.55 tr/min |
€ 110,07/ stukexcl. btw
€ 133,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026