€ 150,89/ stukexcl. btw
€ 182,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 28 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 81 kN |
Dynamisch draaggetal | 89 kN |
Grenstoerental | 2.7 tr/min |
€ 93,30/ stukexcl. btw
€ 112,89incl. btw
33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026