Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting WS22206-E1-XL-2VSR-C4

  • ERIKS:14182086
Image 1
Opslaan in lijst

€ 150,89/ stukexcl. btw

€ 182,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
25 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
57 kN
Dynamisch draaggetal
64 kN
Grenstoerental
3.15 tr/min