Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting 24134-BE-XL-2VSR-H40-C3

  • ERIKS:14187386
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.482,15/ stukexcl. btw

€ 4.213,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
109 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.9 kN
Dynamisch draaggetal
1.26 kN
Grenstoerental
530 tr/min