€ 1.820,02/ stukexcl. btw
€ 2.202,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 80 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.05 kN |
Dynamisch draaggetal | 710 kN |
Grenstoerental | 700 tr/min |