Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting 24126-BE-XL-2VSR-H40-C3

  • ERIKS:14187368
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.766,41/ stukexcl. btw

€ 2.137,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.05 kN
Dynamisch draaggetal
710 kN
Grenstoerental
700 tr/min