€ 1.408,95/ stukexcl. btw
€ 1.704,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 80 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 950 kN |
Dynamisch draaggetal | 680 kN |
Grenstoerental | 740 tr/min |