Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting 24122-BE-XL-2VSR

  • ERIKS:14181853
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.167,66/ stukexcl. btw

€ 1.412,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
69 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
750 kN
Dynamisch draaggetal
530 kN
Grenstoerental
830 tr/min