Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting 24036-BE-XL-2VSR-C4

  • ERIKS:14181873
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.700,22/ stukexcl. btw

€ 3.267,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
100 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.77 kN
Dynamisch draaggetal
1.13 kN
Grenstoerental
550 tr/min