Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting 24034-BE-XL-2VSR-H40-C4

  • ERIKS:14187439
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.348,76/ stukexcl. btw

€ 2.842,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
90 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.48 kN
Dynamisch draaggetal
940 kN
Grenstoerental
600 tr/min