€ 2.027,05/ stukexcl. btw
€ 2.452,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 80 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.24 kN |
Dynamisch draaggetal | 770 kN |
Grenstoerental | 640 tr/min |