€ 1.659,16/ stukexcl. btw
€ 2.007,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 75 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.09 kN |
Dynamisch draaggetal | 680 kN |
Grenstoerental | 690 tr/min |