Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting 24030-BE-XL-2VSR

  • ERIKS:14181839
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.608,53/ stukexcl. btw

€ 1.946,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
75 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.09 kN
Dynamisch draaggetal
680 kN
Grenstoerental
690 tr/min