Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting 24028-BE-XL-2VSR

  • ERIKS:14181756
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.413,44/ stukexcl. btw

€ 1.710,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
69 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
930 kN
Dynamisch draaggetal
590 kN
Grenstoerental
740 tr/min