Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting 24026-BE-XL-2VSR-H40-C3

  • ERIKS:14187374
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.261,48/ stukexcl. btw

€ 1.526,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
69 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
860 kN
Dynamisch draaggetal
570 kN
Grenstoerental
780 tr/min