Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting 24024-BE-XL-2VSR-H40-C4

  • ERIKS:14187290
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.193,00/ stukexcl. btw

€ 1.443,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
60 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
690 kN
Dynamisch draaggetal
450 kN
Grenstoerental
860 tr/min