€ 1.122,98/ stukexcl. btw
€ 1.358,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 60 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 690 kN |
Dynamisch draaggetal | 450 kN |
Grenstoerental | 860 tr/min |