Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 29496-E1-XL-MB

  • ERIKS:13446962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63.080,74/ stukexcl. btw

€ 76.327,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
294
Binnendiameter
480 mm
Buitendiameter
850 mm
Breedte
224 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
39.5 kN
Dynamisch draaggetal
11.7 kN
Grenstoerental
710 tr/min
Referentietoerental
335 tr/min