€ 49.329,54/ stukexcl. btw
€ 59.688,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 480 mm |
Buitendiameter | 790 mm |
Breedte | 308 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 15.5 kN |
Dynamisch draaggetal | 9 kN |
Grenstoerental | 640 tr/min |
Referentietoerental | 227 tr/min |