Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24192-BEA-XL-MB1-C3

  • ERIKS:14184318
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42.057,10/ stukexcl. btw

€ 50.889,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
460 mm
Buitendiameter
760 mm
Breedte
300 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
14.5 kN
Dynamisch draaggetal
8.5 kN
Grenstoerental
660 tr/min
Referentietoerental
241 tr/min