Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24188-B

  • ERIKS:14178061
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36.570,11/ stukexcl. btw

€ 44.249,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
440 mm
Buitendiameter
720 mm
Breedte
280 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
13.2 kN
Dynamisch draaggetal
6.4 kN
Grenstoerental
710 tr/min
Referentietoerental
255 tr/min