Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24184-BE-XL-C4

  • ERIKS:14182802
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33.389,74/ stukexcl. btw

€ 40.401,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
420 mm
Buitendiameter
700 mm
Breedte
280 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
12.6 kN
Dynamisch draaggetal
7.4 kN
Grenstoerental
720 tr/min
Referentietoerental
270 tr/min