€ 30.171,43/ stukexcl. btw
€ 36.507,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 400 mm |
Buitendiameter | 650 mm |
Breedte | 250 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 10.6 kN |
Dynamisch draaggetal | 6.2 kN |
Grenstoerental | 800 tr/min |
Referentietoerental | 300 tr/min |