Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24180-BE-XL

  • ERIKS:13560119
  • Fabrikant:4054369019049
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28.734,36/ stukexcl. btw

€ 34.768,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
400 mm
Buitendiameter
650 mm
Breedte
250 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
10.6 kN
Dynamisch draaggetal
6.2 kN
Grenstoerental
800 tr/min
Referentietoerental
300 tr/min