Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24172-BE-XL-C3

  • ERIKS:13560108
  • Fabrikant:4047643169134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24.213,86/ stukexcl. btw

€ 29.298,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
600 mm
Breedte
243 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
9.1 kN
Dynamisch draaggetal
5.6 kN
Grenstoerental
890 tr/min
Referentietoerental
350 tr/min