€ 24.213,86/ stukexcl. btw
€ 29.298,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 360 mm |
Buitendiameter | 600 mm |
Breedte | 243 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 9.1 kN |
Dynamisch draaggetal | 5.6 kN |
Grenstoerental | 890 tr/min |
Referentietoerental | 350 tr/min |