€ 15.297,84/ stukexcl. btw
€ 18.510,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Breedte | 218 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 7300 kN |
Dynamisch draaggetal | 4600 kN |
Grenstoerental | 1010 tr/min |
Referentietoerental | 415 tr/min |