€ 11.238,08/ stukexcl. btw
€ 13.598,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Breedte | 200 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C5 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 6.4 kN |
Dynamisch draaggetal | 3.95 kN |
Grenstoerental | 1.1 tr/min |
Referentietoerental | 450 tr/min |