Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24160-BE-XL-C2

  • ERIKS:14181471
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11.238,08/ stukexcl. btw

€ 13.598,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
200 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
6.4 kN
Dynamisch draaggetal
3.95 kN
Grenstoerental
1.1 tr/min
Referentietoerental
450 tr/min