€ 6.603,77/ stukexcl. btw
€ 7.990,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Breedte | 180 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C5 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4.9 kN |
Dynamisch draaggetal | 3.15 kN |
Grenstoerental | 1.29 tr/min |
Referentietoerental | 560 tr/min |