Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24152-BE-XL

  • ERIKS:13251523
  • Fabrikant:4012802551631
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.171,11/ stukexcl. btw

€ 7.467,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
180 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4.9 kN
Dynamisch draaggetal
3.15 kN
Grenstoerental
1.29 tr/min
Referentietoerental
560 tr/min