€ 5.822,74/ stukexcl. btw
€ 7.045,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 160 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C5 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3.9 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.6 kN |
Grenstoerental | 1.47 tr/min |
Referentietoerental | 650 tr/min |