Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24148-BE-XL-C4

  • ERIKS:14181539
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.713,16/ stukexcl. btw

€ 6.912,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
160 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.9 kN
Dynamisch draaggetal
2.6 kN
Grenstoerental
1.47 tr/min
Referentietoerental
650 tr/min