Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24140-BE-XL-C3

  • ERIKS:12626078
  • Fabrikant:4012802507577
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.402,32/ stukexcl. btw

€ 4.116,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
140 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.8 kN
Dynamisch draaggetal
1.88 kN
Grenstoerental
1.78 tr/min
Referentietoerental
840 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24140 CC/C3W33

  • Eriks:23756447
  • Manufacturer:24140 CC/C3W33

€ 2.546,95/ stukexcl. btw

€ 3.081,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026