€ 3.402,32/ stukexcl. btw
€ 4.116,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 140 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.8 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.88 kN |
Grenstoerental | 1.78 tr/min |
Referentietoerental | 840 tr/min |
€ 2.546,95/ stukexcl. btw
€ 3.081,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026