Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24138-BE-XL-C4

  • ERIKS:12626074
  • Fabrikant:4012802485158
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.279,62/ stukexcl. btw

€ 3.968,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
128 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.55 kN
Dynamisch draaggetal
1.68 kN
Grenstoerental
1.85 tr/min
Referentietoerental
880 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24138 CC/C4W33

  • Eriks:24002176
  • Manufacturer:24138 CC/C4W33

€ 2.473,59/ stukexcl. btw

€ 2.993,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026