Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24136-BE-XL-C2

  • ERIKS:14181068
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.667,47/ stukexcl. btw

€ 3.227,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
118 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.17 kN
Dynamisch draaggetal
1.46 kN
Grenstoerental
2 tr/min
Referentietoerental
980 tr/min