Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24128-BE-XL-C4

  • ERIKS:12626045
  • Fabrikant:4012802300017
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.411,92/ stukexcl. btw

€ 1.708,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
85 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.19 kN
Dynamisch draaggetal
800 kN
Grenstoerental
2.65 tr/min
Referentietoerental
1.43 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24128 CC/C4W33

  • Eriks:23756421
  • Manufacturer:24128 CC/C4W33

€ 1.265,28/ stukexcl. btw

€ 1.530,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026