€ 1.438,74/ stukexcl. btw
€ 1.740,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 85 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C2 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.19 kN |
Dynamisch draaggetal | 800 kN |
Grenstoerental | 2.65 tr/min |
Referentietoerental | 1.43 tr/min |