€ 1.122,98/ stukexcl. btw
€ 1.358,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 80 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.05 kN |
Dynamisch draaggetal | 710 kN |
Grenstoerental | 2.8 tr/min |
Referentietoerental | 1.56 tr/min |
€ 1.024,12/ stukexcl. btw
€ 1.239,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026