€ 1.070,87/ stukexcl. btw
€ 1.295,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 80 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.05 kN |
Dynamisch draaggetal | 710 kN |
Grenstoerental | 2.8 tr/min |
Referentietoerental | 1.56 tr/min |
€ 955,85/ stukexcl. btw
€ 1.156,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026