Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24124-BE-XL-T52BW

  • ERIKS:14180973
Image 1
Opslaan in lijst

€ 938,31/ stukexcl. btw

€ 1.135,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
950 kN
Dynamisch draaggetal
680 kN
Grenstoerental
2.95 tr/min
Referentietoerental
1.74 tr/min