Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24092-BEA-XL-MB1-C3

  • ERIKS:14184743
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21.940,95/ stukexcl. btw

€ 26.548,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
460 mm
Buitendiameter
680 mm
Breedte
218 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
10.2 kN
Dynamisch draaggetal
5.5 kN
Grenstoerental
800 tr/min
Referentietoerental
410 tr/min